※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 三角リンク
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法A(mm)
35
30
35
40
45
50
寸法D(mm)
4
3
4
5
6
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10251833
品番
RT-4-35
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
接続部は溶接していますので丈夫です。
用途
ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
4
使用荷重(kN)
0.39
トラスコ品番
849-2433
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
12
種類
リンク
表面処理(本体)
バレル研磨