RT-6-50 ステンレス 三角リンク 水本機械製作所 10251867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 三角リンク

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)50
寸法D(mm)6
内容量1個注文コード10251867品番RT-6-50
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

接続部は溶接していますので丈夫です。

用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として寸法A(mm)50寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.78トラスコ品番849-2440材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)38種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10251824
2020-11-20
用途: 板ゴムフック用
個人のお客様

板ゴムを通して、固定するバンド製作に使用。強度もあっていい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする