曜日別特売
TH-8 ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm長さ79mm内幅53mm 水本機械製作所 10251937

ステンレス 三角リングキャッチ 線径8mm長さ79mm内幅53mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10251937品番TH-8
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3014材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)101タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)79寸法S(mm)11寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5寸法W1(mm)85寸法W2(mm)53表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10251937
2018-01-19
用途: アンカー用
その他業種

安くて、普通に、使えますがもう少し小さいのがほしかった。また、機会があればよろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする