※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 足のみ丸カンボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ねじ径(mm)
M6
M4
M6
M8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10252007
品番
BR-5MF
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
寸法A(mm)
12
ねじ径(mm)
M6
寸法B(mm)
6
トラスコ品番
849-1132
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
10
種類
ボルト・スクリュー
表面処理(本体)
バレル研磨