※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 足のみ丸カンボルト(ブネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
849-1138
849-1134
849-1138
849-1140
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10252043
品番
BR-7WF
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
8
ねじ径(W)
45793
トラスコ品番
849-1138
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
27
種類
ボルト・スクリュー
表面処理(本体)
バレル研磨