曜日別特売
WR-14-22 ステンレス 二重リンク 内径22mm 水本機械製作所 10252804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 二重リンク 内径22mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)1.4
使用荷重(kN)0.01
内容量1個注文コード10252804品番WR-14-22
参考基準価格(税別)¥42販売価格(税込)¥31
販売価格(税別)
28

手軽に連結作業ができます。

用途キーホルダやチェーンの端末金具としてトラスコ品番849-3190質量(g)1.8寸法D(mm)1.4使用荷重(kN)0.01材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)22表面処理(本体)バレル研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする