WR-8-5 ステンレス 二重リンク 水本機械製作所 10252856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 二重リンク

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
寸法L(mm)5
使用荷重(kN)0.005
内容量1個注文コード10252856品番WR-8-5
参考基準価格(税別)¥12販売価格(税込)¥9
販売価格(税別)
8

手軽に連結作業ができます。

用途キーホルダやチェーンの端末金具として寸法L(mm)5寸法D(mm)0.8使用荷重(kN)0.005トラスコ品番849-3201材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)0.15種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10252743
2025-09-29
用途: キーホルダー用。
その他業種

キーホルダー用に購入。問題なく使えています。
単体で安く売っていてありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする