※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 板シャックル 長さ19mm内幅10mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10252917
品番
YS-4
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-3242
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
5
寸法L(mm)
19
ねじ径
M4
寸法d(mm)
9.5
寸法t(mm)
1.5
寸法F(mm)
5.2
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
10
使用荷重(kN)
0.49