※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浪速鉄工
アイボルト SUS304 M24
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10254177
品番
EB9000024
参考基準価格(税別)
¥11,014
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途
機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様
鍛造品
トラスコ品番
849-1328
材質
スチール
質量(kg)
0.8
ねじ径
M24
ねじ径(mm)
M24
表面処理
電解研磨(固容化熱処理付)
使用荷重(kN)
9.32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません