曜日別特売
EB3000012 アイボルト ユニクロ M12 浪速鉄工 10254204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイボルト ユニクロ M12

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10254204品番EB3000012
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。

用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用ねじ径(mm)M12使用荷重(kN)2.16仕様鍛造品トラスコ品番849-1313材質スチール質量(kg)0.12表面処理ユニクロメッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする