MK(丸喜金属本社)
HSK ステンレス丸棒ラッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
中
中
大
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10255202
品番
HSKMARU-060
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨
付属品
ステン皿木ネジ 2.7×16
トラスコ品番
811-0915
サイズ
中
質量(g)
40