N-530-050 ヌリ締付打掛 MK(丸喜金属本社) 10255342

ヌリ締付打掛

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード10255342品番N-530-050
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
サイズトラスコ品番811-0778セット内容鉄 皿木ネジ 3.1×20材質/仕上鉄、仕上:塗装質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10255358
2020-01-12
用途: 栗製扉の製作
建設業・工事業

他の方より色が違うとの指摘があったが、その後も販売されているので当然改善されたものと信用して注文したが、届いた商品はやはり写真とは全く違う緑。しかもそれは、エスコネジ止め打掛EA951BM-102(注文番号03691493)と完全に同一商品だった。黒と緑両方必要だった為、両方注文したら、ビニールに貼ったシールだけ違う同一商品が別々に届いたという訳です。おやまぁ、どうなっているのでしょう?

MonotaROからの回答

商品画像を修正いたしました。

2019-11-10
用途: 扉の造作
製造業

写真を見て注文したのに実際に届いたのは緑色の塗装品。自分で黒の塗装をしないと使えなかった。一体何をあてにして商品を選べばいいのかわからず今後モノタロウの使い方を考えようと思う。

対象商品 : 10255367
2018-09-15
用途: 地震対策

4個購入し1個が不良品。360°回転しない。返品せずに自分で修正。このメーカーの出荷検査に疑問を感じる。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする