S-480-100 マリック ST締付打掛 MK(丸喜金属本社) 10255455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-480-100 マリック ST締付打掛 MK(丸喜金属本社) 10255455
S-480-100 マリック ST締付打掛 MK(丸喜金属本社) 10255455

マリック ST締付打掛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)100
内容量1個注文コード10255455品番S-480-100
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ付属品ステン皿木ネジ 3.8×25トラスコ品番811-0846寸法(mm)100質量(g)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする