N-800-070 鉄W貫抜 小 MK(丸喜金属本社) 10255656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-800-070 鉄W貫抜 小 MK(丸喜金属本社) 10255656
N-800-070 鉄W貫抜 小 MK(丸喜金属本社) 10255656

鉄W貫抜 小

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10255656品番N-800-070
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強固な作りで多くの出入り口でお使いいただけます。

用途
工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野にご使用頂けます
材質/仕上鉄/クロメートトラスコ品番811-0788寸法(mm)110×50質量(g)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10255656
2023-01-28
用途: 扉製作
有限会社 徳澤鉄工所

扉のかんぬきとして購入しました。他のネットショップより安く、カテゴリー10%引きの日を狙って買ったのでより安く買えました。

対象商品 : 10255656
2021-10-16
用途: 門扉施錠
近藤鉄工株式会社製造業

左右どちらでも使えて、勝手が良い
問題なく使用できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする