曜日別特売
HP-9-53 ステンレス ハンガープレート 53mm×53mm 水本機械製作所 10255997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ハンガープレート 53mm×53mm

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
トラスコ品番849-1565
内容量1個注文コード10255997品番HP-9-53
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番849-1565質量(g)47寸法L(mm)53寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)31寸法D(mm)2寸法W(mm)53寸法h(mm)9寸法W1(mm)26.5使用荷重(kN)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10255988
2023-08-16
用途: 金具作製の際

固定用金具を作製時に購入。ネジ穴があと1mm大きかったら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする