B-1912 ステンレス ハンガーユニットHF型 18mm×36mm 水本機械製作所 10256058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ハンガーユニットHF型 18mm×36mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番848-9702
内容量1個注文コード10256058品番B-1912
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ、リング部:バレル研磨仕上げ付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9702質量(g)33寸法L(mm)36寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)21寸法S(mm)16寸法D(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法L2(mm)33寸法W(mm)18寸法L3(mm)22寸法W2(mm)35使用荷重(kN)0.10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする