※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス ハンガーユニットTR型 28mm×28mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10256128
品番
B-853
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)
付属品
ステンレス皿木捻子
トラスコ品番
848-9720
質量(g)
29
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
7.5
寸法d(mm)
3.2
寸法L1(mm)
17
寸法A(mm)
35
寸法D1(mm)
1.5
寸法D2(mm)
5
寸法W(mm)
28
寸法W1(mm)
14
使用荷重(kN)
0.10