※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
アクアキー 錠タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10256164
品番
QK-1-50
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
デフキーと比較して、つる長です。
用途
各種の扉・郵便受け箱・ロッカーなど
材質
本体:(真鍮)・つる:(鉄)(焼き入れ)・カバー:(プラスチック)・キー:(真鍮)
トラスコ品番
849-0188
質量(g)
245
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
113
寸法F(mm)
18
寸法E(mm)
8.5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
48
寸法G(mm)
34