土牛
でん助
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
400
400
500
口径(mm)
23×22
23×22
25×22
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10256172
品番
00163
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
電工ハンマー
全長(mm)
270
主な用途
電気・設備工事用
サイズ
A型(金鎚型)
口径(mm)
23×22
頭の全長(mm)
105
質量(g)
400
全質量(g)
400