曜日別特売
2500S-45 SOL ステンロック 清水[建築金物] 10256733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOL ステンロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
トラスコ品番849-0144
内容量1個注文コード10256733品番2500S-45
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
トラスコ品番849-0144材質鍵:真鍮(ニッケル仕上)材質(本体)真鍮質量(g)160呼び寸法(mm)45ロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,750/税込4,125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする