曜日別特売
すべり止 マグネット付ミニパネ 土牛 10257213

すべり止 マグネット付ミニパネ 土牛 10257213
すべり止 マグネット付ミニパネ 土牛 10257213

マグネット付ミニパネ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード10257213品番すべり止
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

作業効率大幅アップ!!
場所を選ばない万能型。
磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。
仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOK!!

種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)390材質(柄部)主な用途仮枠作業仕様マグネット付木柄かりわく鎚 中頭の全長(mm)138頭質量(g)385
注意
※仮枠用に設計してありますので、35mm以下の釘にはマグネットは利用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする