土牛
バール付トンカチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
口径(mm)
21×21
21×21
24×24
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10257414
品番
21
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
全長(mm)
325
刃幅(mm)
32
口径(mm)
21×21
頭質量(g)
290
頭の全長(mm)
125