土牛
八角玄能
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
頭質量(g)
375
450
225
300
375
口径(mm)
26×23
28×24
22×20
24×22
26×23
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10257536
品番
375
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(mm)
26×23
頭の全長(mm)
92
頭質量(g)
375