曜日別特売
TOB-10-11 ステンレス 引き取手(おねじ) 線径10mmピッチ110mm 水本機械製作所 10257634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 引き取手(おねじ) 線径10mmピッチ110mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10257634品番TOB-10-11
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0084セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付質量(g)124取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする