曜日別特売
TOA-6-80 ステンレス 引き取手(めねじ) 線径6mmピッチ80mm 水本機械製作所 10257993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 引き取手(めねじ) 線径6mmピッチ80mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10257993品番TOA-6-80
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0075質量(g)26取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする