土牛
軽天ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10258202
品番
八角タイプ
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
全長(mm)
320
主な用途
打ち込み作業
口径(mm)
25×22
頭の全長(mm)
82
質量(g)
500