HS-103-300HL ステンレスプルハンドル103型25×300 HL ライフハード 10258368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスプルハンドル103型25×300 HL

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送91日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード10258368品番HS-103-300HL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0022長さ(mm)300幅(mm)25質量(g)850取手取手取付扉厚(mm)10~55

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする