HS-103-450HL ステンレスプルハンドル103型25×450 HL ライフハード 10258386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスプルハンドル103型25×450 HL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10258386品番HS-103-450HL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0024長さ(mm)450幅(mm)25質量(kg)1取手取手取付扉厚(mm)10~55

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする