※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライフハード
ステンレスプルハンドル103型25×450 鏡面
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10258395
品番
HS-103-450CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
M8ボルト
トラスコ品番
849-0023
長さ(mm)
450
幅(mm)
25
質量(kg)
1
取手
取手
取付扉厚(mm)
10~55
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません