曜日別特売
GBC-25-30 ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ300mm 水本機械製作所 10258544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ300mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)25
内容量1個注文コード10258544品番GBC-25-30
参考基準価格(税別)¥12,960販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

カバー付なので、すっきりとした外観となります。

用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本トラスコ品番848-9813質量(g)367寸法H(mm)75寸法d(mm)5寸法D(mm)25寸法W(mm)52寸法P(mm)300
注意
※合板や石膏ボードの場合:添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けてください。
※タイルやコンクリート壁の場合:添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用ください。専門店などに取り付け依頼をすることをおすすめします。
※いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする