※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス セーフティーバー(カバー付)ヘアーライン仕上 長さ500mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(mm)
25
25
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10258772
品番
GBC-25-50HL
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途
階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品
タッピンネジ・PCプラグ各6本
トラスコ品番
848-9818
質量(g)
526
寸法H(mm)
75
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
25
寸法W(mm)
52
寸法P(mm)
500
注意
※合板や石膏ボードの場合:添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けてください。
※タイルやコンクリート壁の場合:添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用ください。専門店などに取り付け依頼をすることをおすすめします。
※いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認ください。