※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス カットボルト 全長50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
M-10
M-10
M-12
M-6
M-8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10259183
品番
BC-10M50
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途
ボルトとして様々な場所で
トラスコ品番
849-3534
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ
質量(g)
24
寸法L(mm)
50
ねじ径
M-10