曜日別特売
- ノウリツバール 土牛 10259392

ノウリツバール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10259392品番-
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
全長(mm)310全質量(g)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10259392
2023-04-20
用途: フロアー張りの作業時に使用
髙橋建築建設業・工事業

フロアー張りの、壁際の作業時には結構重宝しています。

対象商品 : 10259392
2018-11-26
用途: 壁や天井際の材料を寄せたい時

壁や天井際の材料を寄せたい時。例えばフローリング材を貼る時でいえば、最後の壁際を貼る時に、手前に寄せるために金槌で叩きたくても、金槌が壁に当たって使えない、そんな時にすごく役に立つ。床材壁材をたくさん施工する場合なら、スライドハンマーがお勧めだけど、少量の時とか、他の用途で壁際天井際の金槌が使えない時なら、この工具でかゆいところに手がとどく感じ。叩いている時に、材料に傷がつかないように黄色のゴムが巻いてあるので安心。反対側のLの字部分の柄の側にも、薄いゴムでよいので貼ってあると、なお良い。バールの部分をたたく時は、樹脂ハンマー等を使わないと破損の恐れがあると注意書きのシールが貼ってあるけれど、金属の金槌でも無理をしなければ、全く問題ない丈夫さです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする