曜日別特売
HTJ-A-P ヒートジャケット アクアシステム 10260486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒートジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個電力(W)200トラスコ品番509-6693注文コード10260486品番HTJ-A-P
参考基準価格(税別)¥194,600販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

強化布製のため、各種容器に対応できます。
折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。
低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30~40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。

電源(V)AC100材質外覆材質:ポリウレタンコーティングナイロン(黒) 内部絶縁材質:ポリウレタンコーティングナイロン(黒)質量(kg)2電力(W)200能力25Lトラスコ品番509-6693適合機種20Lペール缶・18L一斗缶使用温度範囲(℃)0~60周長(mm)870~1020電熱線設定温度(℃)0~90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

ヒートジャケット HTJシリーズ 温めてみました(製品説明動画)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする