- パルスエアーガン レッドサン 10260731

 

- パルスエアーガン レッドサン 10260731
- パルスエアーガン レッドサン 10260731
- パルスエアーガン レッドサン 10260731
- パルスエアーガン レッドサン 10260731
- パルスエアーガン レッドサン 10260731
- パルスエアーガン レッドサン 10260731
- パルスエアーガン レッドサン 10260731

パルスエアーガン

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10260731品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。
90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。
長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。
疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
車内クリーニング用
機器類
自動車の洗車後に使用する水切り
自動車のエアーダクトの除塵
マット洗浄機使用後の仕上げと水切り
建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り
建物の隙間に入った埃取り
プレス加工後のクリーニング
プラスチックや金属の切り屑クリーニング
精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10260731
2022-11-26
用途: 掃除など
株式会社水口商店卸売・小売業

使用に伴いコーン内壁は摩耗していきますが、ノズルがぶらぶらタイプの為か、結果的に回転ノズルより長く使えています。
壊れたらリピします。

対象商品 : 10260731
2017-04-30
用途: 自動車の清掃

他社のパルスガンに比べて安価。別段問題なく使えています。樹脂製のため、耐久性を懸念していましたが、別段問題ない。

2が参考にしています
対象商品 : 10260731
2013-10-09
用途: 自動車の清掃、部品の清掃

毎日2年位仕事で使用しています。今のところ故障ありません。最近ノズルとコーンが消耗してきましたが、補修部品がモノタローで買えるので安心です。エアーの噴射圧力ではなく、叩き出す感じでエアーが出るので車内掃除に最適。次回は上級グレードを購入してみます。ほんとお勧めです。

5が参考にしています
対象商品 : 10260731
2013-08-10
用途: 自動車、フロアマット・グリル・エンブレム・内装、清掃

①エアー噴射清掃対象物により噴射圧力を加減する必要があります。今後は調整バルブがあるとありがたい。
②本体が樹脂製なので対象物に傷がつきにくいので重宝してます。
③反面、エアーカプラ等、着脱時には丁寧に行わないと長持ちしないかも?

1が参考にしています
対象商品 : 10260731
2014-01-16
用途: 洗車後の水や砂埃の吹き飛ばし

製品の到着までどんなものが来るのを心待ちにしていたが、ふたをあけてすこしがっかりプラスチック、軽いのがが良いのだが、落としたら壊れるか、ぶっつけると、かけるのか、少しがっかり。先端のラッパ部分の内側が、砂埃のため使用4・5回でだいぶけずれてきている。ステンレスの方にしようかだいぶ迷ったが、この製品は初めての買い物
比較検討するのに製品の認識不足が今回の結果になってしまったが、私と同じような思いをしないように、製品説明と比較検討のおすすめ品を掲載して頂くとありがたいです。

6が参考にしています
対象商品 : 10260731
2014-04-21
用途: バフの掃除と車両清掃に使用
株式会社太田自工

汚れがよくおちます。

対象商品 : 10260731
2011-10-15
用途: 清掃等
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も手ごろで使いやすく、エアー圧調整も付いているのでとても便利です!

1が参考にしています
対象商品 : 10260731
2013-05-01
用途: 自動車室内清掃
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

レビューを見て購入したが、たいしたことはない商品でした。一度使ってこわれそうな質感がこの値段とは全く見合わない。プラスチックだけの商品にこの値段は高いです。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品は、コーン内側に金属は巻いてあるのですか?
パルスエアーガンスペアコーンには巻いてないですが。

回答:
コーン内側には金属は巻いておりません。
1が参考にしています
2012-08-29

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする