※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マイセック
マイセック マイトレース用アルミテープ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10261922
品番
FT-3L
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
マイトレースヒーターJLシリーズ、JHシリーズの配管、タンク固定用テープです。
用途
自己制御型ヒーターシリーズの固定にお使い下さい
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×50
テープ長さ(m)
50
トラスコ品番
133-1548
質量(g)
700
粘着剤
アクリル系
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750