LFL05 ストップ球 シングル球 レイクフィールド 10262296

LFL05 ストップ球 シングル球 レイクフィールド 10262296
LFL05 ストップ球 シングル球 レイクフィールド 10262296
LFL05 ストップ球 シングル球 レイクフィールド 10262296

ストップ球 シングル球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード10262296品番LFL05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
適合ストップ球定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形状S25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10262296LFL0503364067A4587MLFL05 シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気) 03364067シングル球S25/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)1箱(10個)
1,398
税込1,538
メーカーが違います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする