曜日別特売
3SEN-26 センサーソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262436

 

3SEN-26 センサーソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262436
3SEN-26 センサーソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262436
3SEN-26 センサーソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262436

センサーソケット(6角)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番810-9243
内容量1個注文コード10262436品番3SEN-26
参考基準価格(税別)¥2,355販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等)
6角部ストロングドライブ

差込角(mm)9.5二面幅S(mm)26寸法D(mm)35寸法A(mm)35寸法L(mm)60寸法d(mm)22質量(g)180トラスコ品番810-9243
注意
※本製品は手工具です。インパクトレンチには使用しないでください。
車種、エンジン形によって使用できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10262411
2020-03-06
用途: BMWのショックアブソーバーの交換に使用。
クロイツェル

BMWのショックアブソーバーの交換に使用しました。
アタマの部分が19mmの六角になっていて板ラチェをかけられるので、
ソケットの穴の中にHEXを貫通させて作業が出来ます。
制度、強度、仕上がりも良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする