※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用タイヤソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法d(mm)
25
25
30
35
寸法L
1
(mm)
28
22
28
質量(g)
640
620
650
640
630
760
755
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10262621
品番
6A-33T
参考基準価格(税別)
¥3,985
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
アウターナット着脱用
差込角(mm)
19
トラスコ品番
810-9567
質量(g)
640
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
25
寸法D
1
(mm)
49
寸法L
1
(mm)
28
二面幅S(mm)
33
寸法D
2
(mm)
44
注意
※インパクト用タイヤソケットはタイヤ専用です。他には使用しないでください。