曜日別特売
8A-33T インパクト用タイヤソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262716

8A-33T インパクト用タイヤソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262716
8A-33T インパクト用タイヤソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262716

インパクト用タイヤソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)28
質量(g)810
内容量1個注文コード10262716品番8A-33T
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。

差込角(mm)25.4トラスコ品番369-7207質量(g)810寸法L(mm)80寸法d(mm)25寸法D1(mm)49寸法L1(mm)28二面幅S(mm)33寸法D2(mm)48
注意
※インパクト用タイヤソケットはタイヤ専用です。他には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10262716
2019-01-18
用途: タイヤ交換時
株式会社東海福島鉱業

価格も安く、安心して使用しています。もちもよく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする