曜日別特売
8A-17B インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8A-17B インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262752
8A-17B インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262752

インパクト用インナーソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅S(mm)17
内容量1個注文コード10262752品番8A-17B
参考基準価格(税別)¥4,930販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。

差込角(mm)25.4トラスコ品番369-7151質量(g)550寸法L(mm)72寸法d(mm)27寸法D1(mm)40寸法L1(mm)21二面幅S(mm)17寸法D2(mm)48
注意
※インパクト用インナーソケットはインナーナット四角の奥までしっかり挿入してから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10262804
2018-02-06
用途: タイヤ交換時
農・林・水産業

ダンプのリヤタイヤの内側を交換する時にインパクトレンチを使うために購入、今まで持っていなかったので安く買えてよかった。

対象商品 : 10262752
2014-11-15
用途: 締め付け

ちょうど良いサイズ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする