曜日別特売
6A-4121 ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262856

6A-4121 ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262856
6A-4121 ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262856

ホイルナットコンビソケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)33
寸法L1(mm)12.5
質量(g)825
内容量1個注文コード10262856品番6A-4121
参考基準価格(税別)¥7,205販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。

差込角(mm)19トラスコ品番369-7118質量(g)825寸法L(mm)80寸法d(mm)33寸法D1(mm)58寸法L1(mm)12.5寸法D2(mm)44二面幅S1×S2(mm)41×21寸法L2(mm)42.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10262813
2017-03-26
用途: 貨物のタイヤ脱着
岸本農園農・林・水産業

良かった。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 10262847
2016-03-11
用途: 自動車整備
株式会社C・H・K

国内有名メーカー品なので、安心して使用出来ます。

対象商品 : 10262856
2015-11-02
用途: 中型トラック(キャンター)他

他サイズのコンビソケットは、すでに所有していたのですが
サイズの異なる車両が入庫して来た為、ソケットを変える事無く
使用できる、このサイズを購入しました
普段、工具を購入している専門店にも、なかなかコンビソケットは
ない為、すぐに納品されて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする