曜日別特売
PJ-206-208-214A-A1-H-220V プラジェット用交換ヒーター SURE(石崎電機製作所) 10263277

プラジェット用交換ヒーター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番805-2558注文コード10263277品番PJ-206-208-214A-A1-H-220V
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プラジェットの交換用ヒーターです。

適合PJ-206A、PJ-206A1、PJ-208A、PJ-208A1、PJ-214A-220Vトラスコ品番805-2558種別替ヒーター材質碍子、ヒーター線など消費電力(W)1000使用電源(V)AC220アズワン品番65-0505-41RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10263277
2022-08-23
用途: ヒートガンの修理

適合型式PJ-206を見て購入しAC220V用で100V用には使用できませんでした。
同型式で電圧仕様があることを知らずに購入してしまいました。
碍子は100V用共通なのでしょうか、コイルは本製品の方が細いです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

商品が分かりにくく、大変申し訳ございません。
100V対応の替ヒーターは、弊社注文コード38611867になります。

対象商品 : 10263277
2021-03-05
用途: 鈑金塗装作業

ヒートガンを故障したので買おうと探してたら
交換ヒーターが部品が有り、金額を抑えられて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする