用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)12寸法B(mm)29.5寸法C(mm)6寸法E1(mm)23.2寸法E2(mm)11.5対辺H1(mm)12対辺H2(mm)17形状ストレートチューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R接続ねじ3/8材質SUS316質量(g)30タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)有効断面積(mm2)6オリフィス径(Φmm)3チューブ内径(Φmm)4使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応