用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)12寸法B(mm)31.5寸法C(mm)7寸法E1(mm)25.2寸法E2(mm)13.5対辺H1(mm)14対辺H2(mm)17形状ストレートチューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R接続ねじ3/8材質SUS316質量(g)34タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)有効断面積(mm2)17オリフィス径(Φmm)5チューブ内径(Φmm)6使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応