用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)8寸法B(mm)27.9寸法C(mm)6寸法E1(mm)27.9寸法E2(mm)21寸法E3(mm)11.5寸法L1(mm)24寸法L2(mm)21対辺H1(mm)12対辺H2(mm)12形状エルボチューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水、その他最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R接続ねじ1/8トラスコ品番442-6771材質SUS316質量(g)28タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)有効断面積(mm2)5.5オリフィス径(Φmm)3チューブ内径(Φmm)4使用真空圧力(kPa)-100