曜日別特売
DPN-103 ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 10264371

 

DPN-103 ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 10264371
DPN-103 ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 10264371
DPN-103 ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 10264371
DPN-103 ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 10264371
モノタロウ

ドレンパッキン 国産車用

(923件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
メーカーニッサン
材質
主な使用車種ダットサン
内径(mm)15
内容量1パック(20個)注文コード10264371品番DPN-103
販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オイル交換の必需品。
再使用はオイル漏れの原因となります。

外径(mm)22内径(mm)15メーカーニッサン主な使用車種ダットサン材質主な適合純正品番11026-61000他社品番YH-0113P厚さ(mm)3
注意
※この商品は汎用品となります。主な適合純正品番はサイズ適合の参考用で、同じ仕様を表すものではございません。
※ドレンプラグの締付け過ぎにご注意下さい。締付にはトルクレンチを使用して下さい。
締付トルクは各車種の整備書等でご確認下さい。(概ね3.5~3.8kgf・m程度です。)
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:923
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10264423
2026-01-09
用途: オイル交換ごとに
運輸・通信業

スズキ、ホンダの軽自動車用に使っています。
オイル交換ごとにエレメントとパッキンも替えるのですが 現在まで不備は一度もなく安心して使っています。

1が参考にしています
2026-03-23
用途: DIYオイル交換
宗教法人天理教袖龍分教会その他業種

ホンダ ヴェゼルのオイル交換に使用しました。コスパも良くぴったりでした。

対象商品 : 10264432
2026-03-12
用途: オイル交換時
製造業

消耗品ですのでたくさん入っててこのお値段は助かります。
無くなり次第またリピートします。

2026-03-06
用途: メンテナンス

大量在庫は必要ない場合に丁度いい数量、価格も安めで助かります。クオリティ面も問題ありませんのでリピートします。

対象商品 : 10264414
2025-11-25
用途: オイル交換時に使用
相沢工房製造業

自分の経験から言うと、変な潰れ方して無い限りは使い回しても漏れた事は無いですが、やはり新品に交換すると精神衛生的に良いし、一個辺り決して高い訳じゃ無いので、ココ10年位前からは必ず新品交換としてます。

2が参考にしています
2026-01-05
用途: 自動車のメンテナンス
その他業種

JB23のオイル交換時に使用。安価で品質の良い商品が購入できて非常にありがたい。

1が参考にしています
2026-02-20
用途: HN22Sのオイル交換に…
サービス業

春に向けて、HN22Sのオイル交換に使用しました。
以前は単品品を購入してましたが、この枚数は、コスパ最高だと思います。
次回も使用したいと思います。<(_ _)>

2026-03-01
用途: キャリーのエンジンオイル交換時に使用
農・林・水産業

ボルトにピッタリ。
使用後もオイルのにじみが無い。
安価ですので毎回、エンジンオイル交換毎に交換します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
5が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
13が参考にしています
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする