曜日別特売
DPT-116A ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 10264457

 

DPT-116A ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 10264457
DPT-116A ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 10264457
DPT-116A ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 10264457
DPT-116A ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 10264457
モノタロウ

ドレンパッキン 国産車用

(919件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
メーカートヨタ
材質ノンアスベスト
主な使用車種クラウン
内径(mm)12
内容量1パック(20個)注文コード10264457品番DPT-116A
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オイル交換の必需品。
再使用はオイル漏れの原因となります。

外径(mm)24内径(mm)12メーカートヨタ主な使用車種クラウン材質ノンアスベスト主な適合純正品番90430-12028他社品番YH-0112P厚さ(mm)2
注意
※この商品は汎用品となります。主な適合純正品番はサイズ適合の参考用で、同じ仕様を表すものではございません。
※ドレンプラグの締付け過ぎにご注意下さい。締付にはトルクレンチを使用して下さい。
締付トルクは各車種の整備書等でご確認下さい。(概ね3.5~3.8kgf・m程度です。)
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:919
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10264414
2025-11-25
用途: オイル交換時に使用
相沢工房製造業

自分の経験から言うと、変な潰れ方して無い限りは使い回しても漏れた事は無いですが、やはり新品に交換すると精神衛生的に良いし、一個辺り決して高い訳じゃ無いので、ココ10年位前からは必ず新品交換としてます。

2が参考にしています
対象商品 : 10264423
2026-01-09
用途: オイル交換ごとに
運輸・通信業

スズキ、ホンダの軽自動車用に使っています。
オイル交換ごとにエレメントとパッキンも替えるのですが 現在まで不備は一度もなく安心して使っています。

1が参考にしています
2026-03-01
用途: キャリーのエンジンオイル交換時に使用
農・林・水産業

ボルトにピッタリ。
使用後もオイルのにじみが無い。
安価ですので毎回、エンジンオイル交換毎に交換します。

2026-01-05
用途: 自動車のメンテナンス
その他業種

JB23のオイル交換時に使用。安価で品質の良い商品が購入できて非常にありがたい。

1が参考にしています
2026-02-27
用途: NBOX(JF1)のオイルドレンに使用
農・林・水産業

NBOX(JF1)のオイルドレンに使用してます。
安いですし品質もよくリピート購入です。
毎回交換してます。
オススメです。

2026-02-20
用途: HN22Sのオイル交換に…
サービス業

春に向けて、HN22Sのオイル交換に使用しました。
以前は単品品を購入してましたが、この枚数は、コスパ最高だと思います。
次回も使用したいと思います。<(_ _)>

対象商品 : 10264432
2025-12-04
用途: マイカーのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

何も問題ありません。5年分位もつかなー、締め付け過ぎないよう注意して下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 10264371
2026-02-22
用途: ミッションオイル交換のドレンボルトパッキンとして使用
建設業・工事業

ドレンボルトのパッキンとして使用しました。
ミッションオイル漏れも無く、安心して使用出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
5が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
13が参考にしています
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする