1305054 プラスチック曲げニードルPN-18G-13B 20本入り 岩下 10264485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック曲げニードルPN-18G-13B 20本入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃
内容量1本注文コード10264485品番1305054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。
手作業での使いやすさに優れています。

用途
バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用
トラスコ品番134-2091材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン【針基】緑質量(g)6内径(Φmm)0.84外径(Φmm)1.27針長(mm)13

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする