KTC
19.0sqインパクトレンチ用インナソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法S(mm)
20
17
19
20
21
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10266977
品番
ABP6-20SQP
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
ホイールナットの取り外し、取付け。
差込角(mm)
19
トラスコ品番
823-0826
質量(g)
346
寸法L(mm)
58.5
寸法H(mm)
20.5
寸法S(mm)
20
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
38
寸法l(mm)
33.5
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。
もっと見る